DK-N200 ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200 ダイケン 37135856 DK-N200 ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200 ダイケン 37135856 DK-N200 ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200 ダイケン 37135856 DK-N200 ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200 ダイケン 37135856 DK-N200 ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200 ダイケン 37135856

ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37135856 品番DK-N200
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

小物類を収納できるボックス付き南京錠です。
暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。
ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。
かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。

用途
留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。
住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。
伝言メモや小物類の受け渡しなど。
ロックダイヤル式 仕様ダイヤル/4桁 トラスコ品番355-6956 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上 質量(g)575 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182) つる径(Φmm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37135856
2015-11-28
用途:
鍵の保管

キーホルダー付きの鍵やマンションの鍵で大きい物も入るので、大容量なこちらの商品は大変重宝しております。

対象商品:
37135856
2016-02-26
用途:
金庫のキー入れ

頑丈な作りでよい。

対象商品:
37135856
2014-01-15
用途:
作業員への鍵の管理

想像よりかなり大きいです。
多くのものや大きめの鍵を収納するにはよいと思います。
大きく頑丈に出来ている分、デザイン重視の方には不向きだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする