ニッサチェイン
ニッサチェインの 標識取付金具/紐
ニッサチェインの ボールチェーン 標識取付用
ボールチェイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37135935
品番
SB45
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
ステンレス製で、さびに強いです。
用途
水栓用・プレートの吊り下げ。
トラスコ品番
355-8827
質量(kg)
1.08
径(Φmm)
(玉径)4.5
全長(m)
30
使用荷重(kN)
0.14