水本機械製作所
水本機械製作所の カラーコーン・区画用品
水本機械製作所の 区画チェーン
水本機械製作所の プラスチックチェーン
ステンレスビクターチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37136154
品番
G-03916-V
参考基準価格(税別)
¥44,704
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
複雑な曲げの形状で溶接なしが特徴です。
全長(m)
30
用途
転倒防止・連結部品として。
トラスコ品番
254-7643
質量(kg)
1.62
チェーン内寸(mm)
22.8
内幅(mm)
4.5
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.15