水本機械製作所
水本機械製作所の カラーコーン・区画用品
水本機械製作所の 区画チェーン
水本機械製作所の プラスチックチェーン
ステンレスビクターチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
線径d(Φmm)
2.0
注文コード
37136172
品番
G-04020-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,300
この商品は
線径d
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
複雑な曲げの形状で溶接なしが特徴です。
全長(m)
30
用途
転倒防止・連結部品として。
トラスコ品番
254-7651
質量(kg)
2.58
チェーン内寸(mm)
28.0
内幅(mm)
5.5
線径d(Φmm)
2.0
使用荷重(kN)
0.23