水本機械製作所
水本機械製作所の カラーコーン・区画用品
水本機械製作所の 区画チェーン
水本機械製作所の プラスチックチェーン
ステンレスビクターチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37136197
品番
G-04126-V
参考基準価格(税別)
¥98,782
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
複雑な曲げの形状で溶接なしが特徴です。
全長(m)
30
用途
転倒防止・連結部品として。
トラスコ品番
254-7660
質量(kg)
4.38
チェーン内寸(mm)
38.0
内幅(mm)
7.2
線径d(Φmm)
2.6
使用荷重(kN)
0.34