※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-103 スーパーデフチェーン 水本機械製作所 37136233 D-103 スーパーデフチェーン 水本機械製作所 37136233

スーパーデフチェーン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37136233 品番 D-103
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。
盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。

全長(m)0.6 トラスコ品番242-7613 質量(g)452 チェーン内寸(mm)31 内幅(mm)10 線径d(Φmm)6.0 使用荷重(kN)0.15
注意
※吊り用としては使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37136233
2015-11-15
用途:
ぱぱかかちゅ
車体整備マツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

焼きが入っているので、普通のステンレスチェーンとの音が違いますね、効果有りそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする