D-105 スーパーデフチェーン 水本機械製作所 37136251 D-105 スーパーデフチェーン 水本機械製作所 37136251

スーパーデフチェーン

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37136251 品番 D-105
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。
盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。

全長(m)0.6 トラスコ品番242-7621 質量(g)755 チェーン内寸(mm)38 内幅(mm)12 線径d(Φmm)8.0 使用荷重(kN)0.20
注意
※吊り用としては使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37136233
2015-11-15
用途:
ぱぱかかちゅ
車体整備マツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

焼きが入っているので、普通のステンレスチェーンとの音が違いますね、効果有りそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする