MM鉄道チリトリ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37136425 品番DP-890-100-0
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ゴミを多く回収できる大型です。
紙くずなどを拾うのに便利なハサミ付です。

種類鉄道ちりとり トラスコ品番003-4029 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×354×545 アズワン品番65-0334-60 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37136425
2023-03-30
用途:
掃除用に
株式会社 泰斗 様

今様のカラーやスタイルで選ばず 機能性で選んで やっぱり この素朴な塵取りが一番!
使いやすい・倒れてこない・昭和レトロ感も良い・
もう倒れるカラフルなすまし顔の塵取りは不要・これが一番!!!

対象商品:
37136425
2020-12-13
用途:
庭掃除
その他業種

庭掃除の時、非常に使いやすいので満足。ごみのピックアップ用も付いているので便利。

対象商品:
37136425
2018-06-21
用途:
ライスセンター内の常時清掃用(機械のメンテ時・センター稼働時・ハウス内清掃)数カ所において使用
戸倉野ライスセンター 様 (農・林・水産業)

オイルの染みこんだゴミなどを、扱うと先端のゴムがふやけてしまって、ゴミを掃いたときの細かいゴミが、床との隙間からはき穫れないので、又使い込んでいくと先端ゴムが切れてしまい、先端ゴムのみ、交換できるようにしてほしい

1人が参考にしています
対象商品:
37136425
2015-11-29
用途:
ゴミ入れ。

作りは、しっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする