CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の メンテナンスカート
CONDOR(山崎産業)の メンテナンスカート本体
TTSテクノカート80
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37136547
品番
C329-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥101,700
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
耐久性の高いスチール製カートです。
標準装備:トレー3個、ダストパック1枚、ダストパッククリップ3個、モップキャッチ1個
仕様
組立式
トラスコ品番
736-0614
質量(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
830×470×1040
ダストバック(L)
約80
繰り返し・詰め替え
対応