ポリッシャー用ドライビングパッド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37136583 品番 E-15-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ポリシャーにパッドを装着するための台で、別売ポリシャー用プレートをつけて使用します。

寸法(inch)13 適合本体E-3-1、E-4-1 質量(g)900 用途パッド取付用。 トラスコ品番281-9317
注意
※ポリシャーに取り付けて使用するには専用プレート金具が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37136626
2021-08-08
用途:
床の汚れ取り
医療・福祉・介護関連業

前に購入した床の汚れ取りパッドと良くくっつきます 適合するパッド台を探すのに苦労しました

対象商品:
37136583
2018-07-15
用途:
床磨き機の台座交換
製造業

価格的に問題なし、できればプラスチック製がよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする