CL781-600-5 ほうきセット オシャリーナ テラモト 37136662 CL781-600-5 ほうきセット オシャリーナ テラモト 37136662

ほうきセット オシャリーナ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37136662 品番CL781-600-5
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ほうきは毛先が広がり、隅々まできれいに掃除します。
厚みがわずか5cmの薄型なので、家具などのすき間にも収納できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×191×687 質量(g)850 トラスコ品番003-4045 タイプ化繊ホウキ 材質(柄部)スチール(ビニール接着コーティング) 材質(毛)ポリエステル 材質(甲)ポリエチレン 材質(チリトリ本体)ABS樹脂 材質(ハンドル部)スチール(ビニール接着コーティング) 商品タイプホウキ+チリトリ 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37136662
2022-02-02
用途:
掃除
製造業

なかなか使いやすいのですが、毛足がもう少し短い方がしまいやすくて良いのではないかと思いました。

対象商品:
37136662
2021-03-13
用途:
室内掃除用
医療・福祉・介護関連業

普段使いによさそうな(収納時含む)箒と塵取りの適当なものがなかなかなく、必要な部署に
カタログから選んでもらいました。 希望とおりの使用感だったようです。

対象商品:
37136662
2017-12-13
用途:
店舗清掃
飲食業

軽くてコンパクトな割には、なかなか使いやすかった。

対象商品:
37136662
2015-12-21
用途:
作業台周りの切子(ザライ粉)の掃除

コンパクトで、置き場所に困らないので重宝しています。
必要になれば追加で購入します。

対象商品:
37136662
2015-12-24
用途:
日々の清掃
その他業種

思ったよりも箒部分が柔らかい。もう少しコシのある箒を想像していたので・・・。
軽くてちりとり部分は、動きがよく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする