Newカラークリーナー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37136784 品番 KK-R
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

HACCP対策としてエリアごとの色分け使用に最適です。
無機系抗菌スポンジを使用し衛生的です。
ポリエステル特殊加工で傷が付きません。

種類ネットスポンジ トラスコ品番308-8642 材質ポリエステルフィルム、無機系抗菌スポンジ レッド 質量(g)19 寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×80×35 TKG品番9-1307-0501 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37136784
2018-07-29
用途:
機械の掃除に使用
立巳豆富 様

乱暴な使用にも耐え長持ちします。
端の縫い目が少し弱いです。

対象商品:
37136766
2018-04-14
用途:
食品製造機械の洗浄

スポンジのボリュームがあるので広い部分の洗浄には良いのだが、スポンジの四隅がすり減るのが早いので取替えの頻度が早くなってしまった。

対象商品:
37136766
2017-06-05
用途:
清掃
製造業

カラーも豊富なので、用途に合わせ色分けして使用しています。値段が高めなので、もう少し安いとありがたいです。

対象商品:
37136766
2016-01-14
用途:
釜の洗浄

見た目はやわらかそうで汚れが落ちにくいかと思ったが、外側の汚れを落とす部分(メッシュの部分)の加工が固く、汚れが落ちて良いです。取替え時期も分かりやすいので、食品工場向きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする