AT-R アロティーロング カウゼル 37136897 AT-R アロティーロング カウゼル 37136897 AT-R アロティーロング カウゼル 37136897

アロティーロング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37136897 品番AT-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

特殊加工したステンレス微粒子が金属クレンザーの役目をします。
テフロン・ステンレス・ガラス等に傷が付きにくく、汚れを簡単に落とします。
こびりついたガンコな汚れを落としやすいハードタイプです。

種類スポンジたわし トラスコ品番308-8588 シルバー 質量(g)24 寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×100×35 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37136897
2024-04-03
用途:
ハウスクリーニング
サービス業

キッチンと浴室の清掃でしようしてみました。
汚れを落とす力はあります、ただスポンジの厚みが大きく持ちにくいのと細かい部分への使用が若干しにくい感じを受けました。

対象商品:
37136897
2015-03-12
用途:
業務用鍋を洗う

焦げた鍋でも傷付けずに綺麗に洗うことができる。
これを使うと、他のものを使わないようになった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする