カウゼル
カウゼルの 掃除用具
カウゼルの スポンジ
カウゼルの コゲ・サビ落とし
ルースターMA-1ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37136933
品番
MA-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
特殊加工したアルミ微粒子が金属クレンザーの役目をします。
テフロン・ステンレス・ガラス等に傷が付きにくく、汚れを簡単に落とします。
泡立ちが良い、ソフトタイプです。
種類
スポンジたわし
トラスコ品番
308-8715
色
シルバー
質量(g)
23
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
160×100×35
繰り返し・詰め替え
対応