C292-000X-MB カラー雑巾 CONDOR(山崎産業) 37137003

カラー雑巾

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード37137003品番C292-000X-MB
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

使用場所に応じて使い分けができるカラー雑巾です。

用途水拭き、から拭き清掃。寸法(mm)180×280材質綿100%仕様カラーバリエーションタイプトラスコ品番393-7038質量(g)350質量(g/枚)35繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-27
用途: 社内の環境整備としての清掃
クリエイティブ・エージェント株式会社建設業・工事業

環境整備をしているので、使用別に色分けできて便利です。

対象商品 : 37136985
2021-09-01
用途: 清掃

色別で使い分けたいので助かりました。問題はありません。

対象商品 : 37136985
2021-01-28
用途: 清掃作業で使用
サービス業

今まで使用にメーカーと比較するために購入しました。色落ちが少なく満足しています。

対象商品 : 37137046
2015-07-20
用途: 大理石の乾拭き用
その他業種

ごくごく普通の雑巾

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする