コアラコンパクトハンガー6本掛

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37137161 品番CE-492-116-0
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

クリップは、16mmから26mmまでの柄を挟み込むテラモト新方式を採用しています。
バンドの力出で柄を挟み込むクリップ式を採用しています。

掛数(本)6 用途清掃用品の収納。 トラスコ品番330-8260 質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×485×1365 アズワン品番1-8358-12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37137161
2020-03-16
用途:
工場の清掃道具を片付ける
製造業

実際組み立ててみて、値段ほどの価値がないように感じました。掃除道具なおすだけで、これであれば3万近くもかけれない。1.5万くらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする