CE-491-410-0 コアラモップハンガーA型(12本掛) テラモト 37137186 CE-491-410-0 コアラモップハンガーA型(12本掛) テラモト 37137186

コアラモップハンガーA型(12本掛)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37137186 品番CE-491-410-0
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

吊り下げはバンド部分を押して下に下げ、取り外しは上に軽く持ち上げるだけで、簡単に取り外しができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×505×1383 質量(kg)10 用途清掃用品の収納。 仕様組立式 トラスコ品番330-8251 掛数(本)12 アズワン品番65-0334-81

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37137186
2024-07-29
用途:
清掃後のモップの保管
サービス業

今までは、壁に釘を打ちそこにモップをかけていました。購入後は、整理整頓されていて、心なしか丁寧に掃除をするようになった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする