SQ503-000X-MB スクイザーF6 CONDOR(山崎産業) 37137423 SQ503-000X-MB スクイザーF6 CONDOR(山崎産業) 37137423

スクイザーF6

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37137423 品番SQ503-000X-MB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

プレートを踏むだけで楽な姿勢で絞れます。
軽量なので持ち運びも便利です。

トラスコ品番303-6090 材質タンク:PP、ローラー:PP、ペダル:PP、連結板:ポリアセタール、スプリング:スチール 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×305×220 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37137423
2023-04-12
用途:
モップ清掃
製造業

もっとも重要な情報が欠けている。内寸の幅は18p。使用するモップの幅に注意ください。

1人が参考にしています
対象商品:
37137423
2021-10-06
用途:
社内のお掃除
建設業・工事業

モップの絞りはとっても良いんですが、
使用しているモップが大きいのか、手を介して入れないといけない感じです。でも使い買っては最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする