CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の モップ絞り器・スクイザー
スクイザーV
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37137466
品番
SQ461-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
簡単に使える軽量タイプの樹脂製モップ絞り器です。
ペダル式で楽な姿勢で絞れます。
ホースホルダーを兼ねた注水口付き。
モノタロウではこんなお得な商品も!
モップ絞り器
モノタロウ
¥
2,998
¥
3,298
税込
容量(L)
14
トラスコ品番
296-8134
質量(kg)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×360×295
繰り返し・詰め替え
対応