3/22より値下げ!現場を応援

 

スクイザージョイステップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37137484 品番SQ437-000X-MB
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980

作業状況に応じてモップ糸の絞り圧を4段階に調整できます。

トラスコ品番274-3256 材質本体:PP、ペダル:PP、機構部品:スチール、ローラー:ゴム・アルミ、排水ホース:ゴム、グリップ:ポリエチレン(PE) 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×460×355 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37137484
2021-10-21
用途:
廊下やホールの水拭き
製造業

モップを絞る厚みが選択出来てとても良いと思いますが、運ぶのに重くて大変。もう少し軽量化してほしいです。排水がホースでできる点も良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする