曜日別特売
FU378-000X-MB タオルペーパーケース CONDOR(山崎産業) 37137721

FU378-000X-MB タオルペーパーケース CONDOR(山崎産業) 37137721
FU378-000X-MB タオルペーパーケース CONDOR(山崎産業) 37137721

タオルペーパーケース

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納枚数(枚)600
取付け方法ビス
内容量1個注文コード37137721品番FU378-000X-MB
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ボディーがステンレス製でさびにくく耐久性に優れており、トイレや手洗い場などの水周りの設置に最適です。

用途タオルペーパーの収納。取付け方法ビス材質ステンレストラスコ品番303-5654質量(kg)1.5前面:シルバー、側面:ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×140×320適合サイズ中判用収納枚数(枚)600適合寸法(mm)218×228繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37137703
2025-12-08
用途: トイレのペーパータオルホルダーとして
建設業・工事業

取り付けも簡単でした。シンプルで無駄のないデザインも良いです。

2025-08-28
用途: とても便利。掃除も楽になりました
製造業

いつもは、そのまま置いていたんですが、水にぬれたり見た目もよくなかったり。今回設置して、もっと早く買えばよかったと思いました

対象商品 : 37137703
2020-05-15
用途: 自宅・トイレの洗面所に取り付け
不動産業

何度も手を綺麗に洗うようになりタオルじゃすぐ濡れて何回も変え洗濯するのが大変なので、タオルペーパーに変更。
以前購入したモノタロウの壁裏探知器使って、ビス3本取付位置を探し
このペーパケース取り付けてタオルペーパーをセット。
タオルペーパーだと布タオルより安心して綺麗にふけるので買ってよかった。

対象商品 : 37137703
2017-07-12
用途: トイレの洗面室
トキワ印刷株式会社製造業

タオルペーパーケースの蓋のダボが破損しているので探したところ、何年前に買ったかわからないくらい古いのに同じものが見つかりました。
社内で3箇所使っているのを全て買い換えました。破損箇所がプラスチック部分で全て同じだったことから☆一つ減ですが、その他は満足しています。

対象商品 : 37137703
2017-02-09
用途: 手洗い場用

見た目すごく綺麗です。全面に「タオルペーパー」と表記が欲しかったです。

対象商品 : 37137721
2016-08-21
用途: 道の駅に取り付けました。
池川自然農園農・林・水産業

順調に使用しています、特に問題はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 37137703
2015-10-15
用途: トイレ
ニシダや

巻き取り式のリース物でしたが意外と高価なレンタルでした。今回は二枚使わないと拭き切れませんが清潔で安価で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする