タービー(スペア)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37137861 品番 C186-300J-SS
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

タービーCSシリーズ用スペアブラシ。

材質回転ブラシ/豚毛 幅(mm)約226 適合本体CS-300 トラスコ品番296-7901 質量(g)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37137861
2023-12-08
用途:
簡単な清掃
有限会社城陽シャフト 様 (建設業・工事業)

ちょっとした床のゴミやほこりを取るのにちょうど良く、このスペアのブラシも簡単に取り替えできます。もう10年以上は使っておりますが、まだまだ現役です!!

対象商品:
37137861
2017-11-25
用途:
ハウス内の清掃

糸や輪ゴムが絡むので、取り除いて使用していますが、代替えを用意するためです。

対象商品:
37137861
2016-05-09
用途:
玄関マット清掃

タービーを約1年ほど利用しています。
週5回の頻度で玄関マット(大5枚)を清掃しています。
約1年で、少しへたってきたように思い購入・交換することにしました。

価格も高くなくて、すぐに購入できるので良いと思います。
交換もお手入れも簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする