モップ替糸

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 質量(g)約160 種別テトロンラーグ#8 注文コード37137947 品番C332-008X-MB
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は質量・種別・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

床の水拭きモップ用替糸です。

適合本体C274-008U-MB,C10-008U-MB トラスコ品番297-8377 種別テトロンラーグ#8 材質ポリエステル、レーヨン 寸法(mm)約370×240 質量(g)約160 寸法(縦×横)(mm)180×240 使用時寸法(mm)約180×240 アズワン品番8-419-04 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
漏水時等

本体は丈夫なため、このように替糸のみを販売してくださるのがとても助かります。そのおかげで常にきれいな状態を保てています。

対象商品:
35740171
2025-08-25
用途:
マンションの床の清掃
サービス業

よく拭けて問題は有りません。水ふきにて使用中です。

2024-09-26
用途:
床掃除
有限会社東京酒楼 様

とりつけも簡単で使いやすかった。洗う時に少し手間がかかる

対象商品:
35740162
2024-04-24
用途:
自動車メンテナンス
青大商事 様 (サービス業)

自動車ボディーワックスの拭き上げに使用。糸纏めまで綿100%でキズが付きにくく使用感良好。

対象商品:
02345682
2023-06-27
用途:
トイレ掃除等
その他業種

毎日使用するものなのでお安く、取替しやすいのも気に入って使わせていただいています

1人が参考にしています
対象商品:
35740144
2023-08-21
用途:
職場で使用

職場の清掃消毒に使用しています。近くの店に階に行く時間がないので購入しました。

対象商品:
35740171
2023-09-25
用途:
床の水拭き
アンフォーラメグロ鈴木 様 (不動産業)

とても使いやすいですが、もう少し糸が多いと良いかも。

対象商品:
02345682
2022-06-12
用途:
床清掃
新学舎 様 (サービス業)

値段に見合っていて買い替えも手頃で惜しみなく使用出来て良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする