C284-090U-MB ドライワイパー 特大 CONDOR(山崎産業) 37138123

ドライワイパー 特大

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム 注文コード37138123 品番C284-090U-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は幅・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。

幅×長さ(mm)870×1570 質量(kg)2.1 用途特に広い場所の水切り作業に向いています。 トラスコ品番214-8722 材質柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
注意
※引火性の高い溶液には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37138123 C284-090U-MB 09112093 C284-090U-MB ドライワイパー 特大 CONDOR(山崎産業) ドライワイパー 特大 CONDOR(山崎産業) 1本 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09112102
2023-08-08
用途:
ビルクリーニング清掃時
サービス業

とても使いやすく、だれでも使いこなせそうです。
価格も手ごろなので、何本か追加で購入を考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
09112102
2023-08-30
用途:
食品工場での水切り
株式会社マルモ青木味噌醤油醸造場 様

広い食品工場内で使用しているのでとても使いやすいです。

対象商品:
09112093
2023-01-06
用途:
通路の水切り
農・林・水産業

広い通路の水切りに使用しています。大きすぎて使いにくそうでしたが、使用してみたら予想以上にしっかりと水切りができ、抵抗もあまりなく使いやすかったです。

対象商品:
09112093
2022-09-09
用途:
産業廃棄物収集運搬作業
株式会社 山の郷 様 (サービス業)

作業性が良く非常に扱いため、この商品を使い続けている。

対象商品:
37138087
2022-03-22
用途:
清掃作業時に使用
運輸・通信業

清掃作業時に使用しています。
この大きさはなかなかないので
リピートしています。
ただなかなか値段が張るので
交換して使いたいのですが、
ゴムの部分だけでなく、
柄の下の金属部分からゴムのところまでの
交換部品があれば嬉しいです。
金属部分は錆びてしまい、
ネジが回らなくなるのでゴムの交換ができなくて
毎回新しいものを購入するのですが、
もったいなくて・・・

対象商品:
37138087
2020-07-29
用途:
普段の保育の中で使用しています
深川あけぼの保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

プール室の清掃に使っています。プールの水を除いた後の床の水切りにとても重宝しています。

対象商品:
09112102
2020-03-19
用途:
普通に水切り時
自動車・二輪車・自転車関連業

特大は「ひとかき」で液体をお掃除でき満足しております。
壊れたら、また買います。

対象商品:
09112093
2020-06-15
用途:
床清掃

工場洗浄後の水はけ用に購入しました。大きいので仕方がないですが、もう少し軽いと使いやすい。あと通常のサイズと比べると少々水が残りやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする