H-710 ナイロンたわし キクロン 37138184

ナイロンたわし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚
内容量1枚注文コード37138184品番H-710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

繊維をよく絡ませ、接着樹脂を工夫することにより、繊維のはく離を抑えています。
食べ物にはないカラーを採用し、万がーちぎれても発見しやすくしている、異物混入対策型ナイロン不織布です。

用途サビ落としにも使える。種類ナイロンたわし寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×170×7質量(g/枚)17トラスコ品番336-7771ブルータイプ繊維がちぎれにくいタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする