キクロン
キクロンの 掃除用具
キクロンの たわし
キクロンの ナイロンたわし
ナイロンたわし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
37138202
品番
H-701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
繊維をよく絡ませ、接着樹脂を工夫することにより、繊維のはく離を抑えています。
食べ物にはないカラーを採用し、万がーちぎれても発見しやすくしている、異物混入対策型ナイロン不織布です。
種類
ナイロンたわし
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
230×170×7
質量(g/枚)
20
用途
サビ落としにも使える。
トラスコ品番
336-7797
色
ブラック
タイプ
繊維が毛玉になりにくいタイプ