キクロン
キクロンの 掃除用具
キクロンの たわし
キクロンの ナイロンたわし
ナイロンたわし
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
37138227
品番
H-711
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
繊維をよく絡ませ、接着樹脂を工夫することにより、繊維のはく離を抑えています。
食べ物にはないカラーを採用し、万がーちぎれても発見しやすくしている、異物混入対策型ナイロン不織布です。
種類
ナイロンたわし
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
230×170×7
質量(g/枚)
17
用途
サビ落としにも使える。
トラスコ品番
336-7762
色
ブルー
タイプ
繊維がちぎれにくいタイプ
繰り返し・詰め替え
対応