ニューハンドスィーパー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37138281 品番CL-401-000-0
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

気になるホコリをサッとひと拭き。
小さなホコリもカンタンにとれる。
糸抜けの少ない便利なハンディタイプの化学モップです。
モップ糸には油性吸着剤を塗布しています。

種類ハンディモップ 用途工場、オフィス内の清掃に。 トラスコ品番294-7196 種別本体 材質ハンドル(ポリプロピレン)、糸(綿100%特殊撚糸加工)、布(綿100%) 長さ(mm)340 質量(g)200 巻芯径(Φmm)38 アズワン品番65-0333-84 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37138281
2021-03-28
用途:
展示品のホコリ取り

今まで安いハンドモップを使っていたが、折れる事が多く、こちらの商品に。
少し重たいかなと思いましたが、しっかり使えて満足しています!

対象商品:
37138281
2019-02-18
用途:
価格なりの性能
製造業

商品出荷時のホコリ取りに使用。
ちょっと高いけつかいやすいです、

1人が参考にしています
対象商品:
37138281
2016-09-07
用途:
フォークリフトの清掃
三菱化学物流株式会社 様 (運輸・通信業)

フォークリフトの清掃に大変便利になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする