フイトルモップP-90

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37138342 品番C280-090U-MB
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

帯電材を塗布した化学モップです。
レーヨン配合で高耐久です。ホコリもパワフルにキャッチできます。

種類化学モップ 用途体育館、フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。 トラスコ品番296-7995 長さ(mm)1480 幅(mm)1100 質量(kg)1.7 寸法(幅W×長さL)(mm)1100×1480 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37138342
2024-09-29
用途:
このモップは、海上コンテナの木製床面や作業場のコンクリート床面の掃除時
運輸・通信業

このモップは、海上コンテナの木製床面や作業場のコンクリート床面の掃除に使用していますが、どちらの素材でもしっかりとゴミを除去できています。耐久性があり、幅広い場所で使えるので非常に満足しています。

対象商品:
37138342
2022-06-19
用途:
業終了時の床掃除

今までは、巾約40センチメートルのモップを使用しておりました。今回、巾約90センチメートルあり、それほどい重量感もなく、掃除時間の短縮につながりました。
モップ部の取り換えができるのも、購入した動機の一つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする