CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 化学モップ
フイトルモップP-90スペア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37138367
品番
C280-090U-SP
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
フイトルモップP-90用のモップスペアです。
種類
化学モップ
トラスコ品番
296-8002
幅(mm)
1100
質量(g)
755
タイプ
スペア
寸法(縦×横)(mm)
380×1100
繰り返し・詰め替え
対応