C273-000U-MB ブラシB CONDOR(山崎産業) 37138385

 

C273-000U-MB ブラシB CONDOR(山崎産業) 37138385
C273-000U-MB ブラシB CONDOR(山崎産業) 37138385

ブラシB

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード37138385品番C273-000U-MB
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ブラシの甲に水に強い樹脂製を使用しています。

質量(g)600トラスコ品番296-8118長さ(mm)1365ブラシ幅(mm)180商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37138385
2021-10-11
用途: 日常生活

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品 : 37138385
2014-11-12
用途: 床の清掃

先端取替えが出来るのが魅力。でも取替え部の金具のさびがどうなるか?心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする