ブルロンT

(2件のレビュー)
4日以内出荷 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37138421 品番 C87-000U-MB
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

腰が強く段差面や溝に威力を発揮。
化学繊維でシャキッと丈夫。水気を含んだゴミ、土砂もラクラク取れます。
毛先がわれているため、細かいホコリもスッキリ掃き取れます。

幅(mm)240 毛丈(mm)約90 材質(毛)ポリプロピレン 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン 質量(g)約370 トラスコ品番296-7791 長さ(mm)1230 種類化繊ホウキ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35732846
2019-02-20
用途:
掃除等
有限会社仲田園 様

硬すぎて手首が痛くなります。もう少し柔軟性が欲しかったです。

対象商品:
37138421
2016-06-23
用途:
外部の掃き掃除
建設業・工事業

柄の長さ、太さ共問題なし。毛足が短いので従来の物より若干掃きにくいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする