マーブルマット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37138762 品番 MR-061-072-3
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

丈夫で手軽な小型スノコです。洗面所など水気の多い所に敷き詰められます。

ブルー 幅×長さ(mm)150×150 厚さ(mm)約12 質量(g)約56 材質特殊ポリエチレン 用途ジョイントマット、洗面台や通路、トイレなどに トラスコ品番323-0074 アズワン品番65-0333-17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする