マジックトールスポンジ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード37138841 品番FU386-000X-MB
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

水拭きだけでしつこい汚れを根こそぎ除去します。
水アカがこびりついた洗面台の洗浄に最適です。

種類メラミンスポンジ トラスコ品番296-8151 ホワイト 質量(g)10 寸法(縦×横×厚さ)(mm)83×125×32 質量(g/個)5 適合用途水回り(陶器洗面台)掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
清掃
デルタテック 様

主要2社のメラミンスポンジを長年使っていましたが、ここ数年で品質が落ちて半日もせずにボロボロになり仕事にならない状況でした。
こちらの商品は耐久性もあり多少の突起物でも破損する事もあまりなくストレスなく使用出来ています。
60円ですぐボロボロになるぐらいなら200円でストレスなく使える方が得。

対象商品:
37138841
2022-06-07
用途:
フロアータイルなどの汚れ落とし
株式会社吉田製作所 様

大き目でしっかり汚れを落とせます。
丁度いい大きさにカットされているので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする