ライトダスターW

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(120枚) 注文コード 37139051 品番 CL-352-769-0
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

通常はから拭き・ホコリ吸着用、雨天時は吸水ダスターとして使用できます。洗って繰り返し使用可能です。

用途
ダスタークロス、から拭き用、吸水、工場内、事務所の床掃除などに
床掃除の吸水・から拭き用です。
種類フローリングモップ トラスコ品番303-5387 寸法(縦×横)(mm)200×690 質量(g/枚)56.7 アズワン品番65-0333-61 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37139024
2024-02-22
用途:
土足で使用している部屋の床掃除
教育・研究機関

使い捨てであれば割高かもしれませんが、洗って数回使えるので経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする