テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの フラットモップ
ライトダスターW
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
37139076
品番
CL-352-799-0
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
通常はから拭き・ホコリ吸着用、雨天時は吸水ダスターとして使用できます。洗って繰り返し使用可能です。
用途
ダスタークロス、から拭き用、吸水、工場内、事務所の床掃除などに
床掃除の吸水・から拭き用です。
種類
フローリングモップ
トラスコ品番
303-5395
寸法(縦×横)(mm)
200×990
質量(g/枚)
78.0
アズワン品番
65-0333-62
繰り返し・詰め替え
対応