※使用例

CL-352-560-0 ライトモップアルミ柄 テラモト 37139112 CL-352-560-0 ライトモップアルミ柄 テラモト 37139112 CL-352-560-0 ライトモップアルミ柄 テラモト 37139112 CL-352-560-0 ライトモップアルミ柄 テラモト 37139112 CL-352-560-0 ライトモップアルミ柄 テラモト 37139112

ライトモップアルミ柄

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37139112 品番 CL-352-560-0
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ダスターを付けて使用し、薄型アルミヘッドで軽く拭けるライトモップです。替えシートをしっかり固定するグリップ式です。

用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。 トラスコ品番303-5352 質量(kg)0.8 幅×長さ(mm)606×1314 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37139112
2024-03-16
用途:
体育館の床掃除
その他業種

スペアを挟んで使用するが何を挟めるのかわからないので分かりやすくしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする