曜日別特売
CL-352-690-0 ライトモップアルミ柄 テラモト 37139137

※使用例

CL-352-690-0 ライトモップアルミ柄 テラモト 37139137
CL-352-690-0 ライトモップアルミ柄 テラモト 37139137
CL-352-690-0 ライトモップアルミ柄 テラモト 37139137
CL-352-690-0 ライトモップアルミ柄 テラモト 37139137
CL-352-690-0 ライトモップアルミ柄 テラモト 37139137

ライトモップアルミ柄

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅×長さ(mm)906×1514
内容量1本注文コード37139137品番CL-352-690-0
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ダスターを付けて使用し、薄型アルミヘッドで軽く拭けるライトモップです。替えシートをしっかり固定するグリップ式です。

用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。トラスコ品番303-5361質量(kg)1アズワン品番65-0333-70幅×長さ(mm)906×1514繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37139112
2024-03-16
用途: 体育館の床掃除
その他業種

スペアを挟んで使用するが何を挟めるのかわからないので分かりやすくしてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする