SS72KG スコッチブライト抗菌ウレタン 3M(スリーエム) 37139234

スコッチブライト抗菌ウレタン

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード37139234品番SS72KG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

研磨粒子のない不織布でキズをつけずに汚れをスッキリ。
泡立ちのよいウレタンスポンジとナイロン不織布の貼り合わせ。
リーフ型の角は、グラスの底やプラスチック容器のスミの汚れをスッキリ落とします。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×35グリーン仕様研磨粒子/なしトラスコ品番332-2483材質抗菌ウレタンスポンジ、ナイロン不織布質量(g)12使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09519921
2020-08-20
用途: 台所
その他業種

ホームセンター等で似た商品ありますが
やはり持ちが違います。
長く使ってもヘタらない、毛羽立たない。
流石スコッチブライトです。

対象商品 : 37135147
2019-06-28
用途: 機械刃物の洗浄に使っています。
株式会社伊藤技研

価格の割に丈夫なので、洗浄に使っています。ほかの安いスポンジとは持ちが違います。

対象商品 : 09519921
2018-09-12
用途: 台所用品洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

3M商品なので安心。傷もつかず油ものも使いやすいです。
もう少し価格が安いと、さらに良いです

対象商品 : 37135147
2016-06-12
用途: 食器洗い

もう定番中の定番です。我が家ではずっとこれ。

対象商品 : 37135147
2014-08-08
用途: 飲食店の洗い場
飲食業

市販のスポンジより長持ちします
傷もつかず油ものも使いやすいです
もう少し価格が安いとなおいいです

対象商品 : 37135147
2014-03-08
用途: 湯呑み洗い
製造業

手に持った感じがちょうどよくすごく使いやすい、いつもく買っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする