CL-357-849-0 再生PETダスターT テラモト 37139295 CL-357-849-0 再生PETダスターT テラモト 37139295 CL-357-849-0 再生PETダスターT テラモト 37139295 CL-357-849-0 再生PETダスターT テラモト 37139295 CL-357-849-0 再生PETダスターT テラモト 37139295

再生PETダスターT

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80枚) 注文コード 37139295 品番 CL-357-849-0
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

両面使用のから拭き用ダスターです。再生ポリエステル使用。エコマーク認定商品。

種類フローリングモップ 用途から拭き用、モップ用ダスター、フロアの床掃除などに トラスコ品番330-8464 材質ポリエステル(再生樹脂)、ポリプロピレン 質量(kg)1.1(箱) エコマーク認定認定 寸法(縦×横)(mm)200×490 質量(g/枚)13.8 アズワン品番65-0333-66 エコマーク認定番号19 105 035 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37139313
2018-10-25
用途:
日常の清掃
神奈川県立三ツ境養護学校瀬谷西分教室 様 (教育・研究機関)

値段がメーカーと比べてやたら安いのがよい。学校等の公的機関でも
提携はできませんかね。

対象商品:
37139313
2018-10-02
用途:
フロアー清掃の学習
神奈川県立三ツ境養護学校瀬谷西分教室 様 (教育・研究機関)

特別支援学校ですが、ダスタークロスの検定があり、それに向けての学習で使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする