水本機械製作所
ステンレス カラビナジュニア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
37139401
品番
B-1016
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です(B-1017)。
用途
チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番
211-5441
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
133
タイプ
環なし
種類
カラビナ
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
10
寸法S(mm)
16
寸法W(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.32