曜日別特売
BR555-032U-MB 自由ほうき除電式32 CONDOR(山崎産業) 37139672

 

BR555-032U-MB 自由ほうき除電式32 CONDOR(山崎産業) 37139672
BR555-032U-MB 自由ほうき除電式32 CONDOR(山崎産業) 37139672

自由ほうき除電式32

(4件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1本注文コード37139672品番BR555-032U-MB
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

導電繊維を高配合し、清掃時の静電気を防ぐとともに床面に発生している静電気も除去。箒の毛にホコリが付着しにくく、しっか掃き取れます。

種類自在ホウキ幅×長さ(mm)320×1350トラスコ品番336-6561材質ハンドル)スチールパイプ、グリップ)PE、甲)PP、毛)PET、PP、馬毛、導電繊維幅(mm)320質量(g)390繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
全国数量3以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき500/税込550
北海道地方数量3以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量3以上のご注文0/税込0
離島数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量3以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37139672
2019-09-02
用途: フローリングの掃除
不動産業

毛先部分が短すぎて掃く動作に不自然な力を入れてしまう。
後4, 5センチ長いといいのだが。

対象商品 : 37139672
2016-05-24
用途: カット後の掃除用

元々、店で使用しており買い替え時だったので購入。
ホウキの枝の長さもちょうど良く履きやすい

対象商品 : 37139672
2016-05-02
用途: 現場での清掃

ホーキ柄の長さに関しては丁度良かった。残念なことにブラシ部分は他の製品と比べ短めなところが残念だった。
危険物施設ですので除電タイプは非常に助かりました。

対象商品 : 37139672
2014-04-06
用途: 工場の清掃

サンダーの粉じん等の清掃に使用しています。
もう少し毛が多いほうがよく掃けるのかな、と思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする