モップ替糸T-40

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37139715 品番 CL-366-226-0
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

水拭き・から拭き・ワックス掛けに適したモップ替糸です。太糸で水拭き向き

種類水拭きモップ 用途水拭き用、モップ替え糸、床清掃などに トラスコ品番297-2271 種別太糸 材質糸:綿、レーヨン他 質量(g)260 寸法(縦×横)(mm)235×240 アズワン品番65-0333-93 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
清掃用品補充

ごく普通のモップ糸。
液体に固形ゴミが混じった常用で使用することが多く、通常モップを使うことが多い。但し、こうした普通のモップ糸は糸同士が絡みやすいので、洗浄は遣り易いが、絞るのはコツが要る。

対象商品:
37139697
2023-10-26
用途:
事務作業
製造業

大きさぴったりで、糸の量や厚さもよくて、きれいに全館を掃除出来ました。

対象商品:
37139697
2017-07-11
用途:
床掃除

いつもは260グラムのを買っています。 初めてこの187グラムのを、買ってみました。軽くて絞りやすくて、使用に支障がなければ、今後はこれに代えてもいいかなと検討中です。

1人が参考にしています
対象商品:
37139697
2017-10-09
用途:
作業場の床清掃

水をよく吸うので、使いやすいです。幅が小さいので、広い範囲の清掃には小さすぎたかも知れません。

対象商品:
37139715
2017-06-12
用途:
ハウスクリーニング

1度目の使用で水洗いすると糸がほぐれ糸同士が絡まってしまい、使い物になりません。
無理にほどこうとすると糸がちぎれてしまいます。
替え糸は結構購入しましたが、ここまで品質の悪いものは初めてです。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
37139697
2016-04-28
用途:
塗装作業時
有限会社長井塗装工業 様

塗装作業時のモップ掛けに使用していますが毛が抜けずとても良いので再度購入予定です、もう少し安くなればいいと考えています

1人が参考にしています
対象商品:
37139715
2017-06-11
用途:
ハウスクリーニング

糸が絡まってどうしようもない。
絡まった糸をほぐすと糸くずが大量発生に発生して床が糸くずだらけになる。
いろんなモップの替え糸を買いましたが、1回で駄目に成ったのは初めてです。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
37139715
2017-02-05
用途:
廊下掃除
不動産業

毛が多く、水分の吸収が良く拭き取りやすい。汚れ吸収が多い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする