CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ふた無しゴミ箱
ローターボックスE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37139891
品番
YD-49L-ID
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
スマート設計なカラー鋼板くず入れ(ゴミ箱)です。
容量(L)
約24
用途
オフィスやトイレなどに
トラスコ品番
510-1859
材質
ボディ:カラー鋼板、上下枠:再生PS40%
形状
角型
質量(kg)
2.2
色
ボディ・フレーム:アイボリー、上下枠:グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
276×200×600
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体+フタ