※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
ブルート 丸型コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37140266
品番
2655GRAY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,900
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
食品衛生法適合商品です。
UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
トラスコ品番
375-5282
質量(kg)
8
色
グレー
容量(L)
208.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
673×673×838
商品タイプ
本体
注意
※本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。