YW-176L-PC リサイクルトラッシュSKL-35 CONDOR(山崎産業) 37140537 YW-176L-PC リサイクルトラッシュSKL-35 CONDOR(山崎産業) 37140537 YW-176L-PC リサイクルトラッシュSKL-35 CONDOR(山崎産業) 37140537 YW-176L-PC リサイクルトラッシュSKL-35 CONDOR(山崎産業) 37140537 YW-176L-PC リサイクルトラッシュSKL-35 CONDOR(山崎産業) 37140537

リサイクルトラッシュSKL-35

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37140537 品番YW-176L-PC
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。
多<中身が透けて見える半透明タイプ。分別のモラル向上に貢献します。
袋止め付き。
蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。
適合蓋:角穴蓋(YW-176L-OP1)、丸穴蓋(YW-176L-OP2)、プッシュ蓋(YW-176L-OP3)

容量(L)40 トラスコ品番328-0098 材質PP 質量(kg)約1.7 種類分別用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×550 色(本体)グレー(半透明) 商品タイプ本体のみ 分別数1
注意
※フタは別売になりますので、本体をご注文の際は、必ずフタも合わせてご注文してください。

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37140537
2017-02-01
用途:
事務所のゴミ分別に使用

半スケルトンのため中身の量が分かりとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする