B-1410 ステンレス吊りフック 水本機械製作所 37140747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1410 ステンレス吊りフック 水本機械製作所 37140747
B-1410 ステンレス吊りフック 水本機械製作所 37140747

ステンレス吊りフック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)15
ねじ径M6
内容量1袋(1個)注文コード37140747品番B-1410
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

耐食性に優れたステンレスを使用しています。

用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番849-0786質量(g)53寸法L(mm)84ねじ径M6寸法L1(mm)72ドリル径(Φmm)11.0寸法A(mm)15寸法S(mm)15寸法D(mm)6寸法B(mm)13寸法T(mm)2寸法W(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする