CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 分別用ゴミ箱本体
リサイクルボックス MT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37140756
品番
YW-159L-SB
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
耐久性の高いステンレス製の屋外用くず入れです。美しいミラー仕上げで、投入口も雨が入りにくくなっています。
片面投入式。
高さが調節できるアジャスター付き。
容量(L)
25×2
容器
2個
型番
L9
投入口幅(mm)
175×100、Φ100
トラスコ品番
736-1408
材質
ボディ:ステンレスミラー仕上げ、内容器:PP
形状
角型
質量(kg)
15.5
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×420×870
色(本体)
シルバー
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
分別数
2分別