CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ふた無しゴミ箱
ローターボックスE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37140774
品番
YD-48L-ID
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
スマート設計なカラー鋼板くず入れ(ゴミ箱)です。
容量(L)
約40
用途
オフィスやトイレなどに
トラスコ品番
510-1841
材質
ボディ:カラー鋼板、上下枠:再生PS40%、回転蓋:再生PS40%
形状
角型
質量(kg)
3.1
色
アイボリー
タイプ
内容器なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×246×600
グリーン購入法
適合
フタの種類
回転蓋