CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ふた無しゴミ箱
ローターボックスE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
約36
注文コード
37140844
品番
YD-08L-ID
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スマート設計なカラー鋼板くず入れ(ゴミ箱)です。
容量(L)
約36
用途
オフィスやトイレなどに
トラスコ品番
500-8859
材質
ボディ・回転蓋:スチールメラミン焼付、底バンド・再生PVC100%
形状
角型
質量(kg)
4
色
アイボロー
タイプ
内容器付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×255×595
グリーン購入法
適合
フタの種類
回転蓋